Schneider Electric - Odace - prise de courant 2P+T affleurante - blanc Recyclé - connexion rapide - S510052

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481095602

Réf. Sonepar

01887109560

Réf. Fournisseur

S510052

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

45 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

28 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

rond

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Odace - prise de courant affleurante - 2P+T - française - blanc recyclé brillant - fixation par vis - Raccordement : 1 x 1,5…2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - bornes automatiques - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 - IP21D

Les Atouts de l'article:

Découvrez les nouveaux produits de la gamme Odace en plastique recyclé Affichez votre différence en proposant des produits limitant leur impact écologique dont cette prise de courant affleurante Odace Schneider Electric Les matériaux de cette prise électrique encastrée 2P+T affleurante 16A Odace sont issus d'une filiaire de recyclage et conviendra parfaitement pour tous vos chantiers résidentiels aussi bien en neuf qu'en rénovation Sa couleur blanche et sa finition brillante s’intègrent parfaitement à tous les intérieurs Son capot retractable rend l'entretien de la prise beaucoup plus facile car il limite les dépots de poussière en plus de réduire le risque de contact avec les élements sous tension de la prise



Quelques mots du fabricant :

  • Cette prise Odace se distingue par son design affleurant sur le mur ; elle est ainsi très discrète dans votre intérieur
  • Matériaux recyclés pour une maison à faible empreinte carbone, sans compromis sur le design
  • L'avantage majeur d'une prise affleurante est qu'elle elle reste toujours propre car sans poussière
  • La prise affleurante est un gage de sécurité maximale pour vos enfants et animaux de companie
  • A compléter avec une plaque de finition Odace Recyclé, à commander séparément