Schneider Electric - Odace - prise de courant 2P+T affleurante - cobalt - connexion rapide

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - bleu

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481062796

Réf. Sonepar

01887106279

Réf. Fournisseur

S550052

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

broche de contact de protection

nombre d'unités

1

couleur

bleu

mode de pose

encastré

courant nominal

16 A

contact de protection (terre)

Oui

broche de mise la terre de sécurité

Oui

nombre de pôles coupés (ronds)

2

nombre de pôles coupés (plats)

0

avec voyant indicateur

Non

avec alimentation USB incorporée

Non

nombre de modules (construction modulaire)

1

nombre de prises commutables

0

nombre de phases

1

impression/marquage

sans

type de connexion

borne automatique

avec volet de protection

Non

avec eclips / protection enfant

Oui

porte-étiquette

Non

finition métallique

Non

transparent

Non

verrouillable

Non

mécanisme d'éjection

Non

encastrement isolé

Oui

avec éclairage fonctionnel

Non

avec éclairage d'orientation

Non

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Non

avec microfusible

Non

alimentation spéciale

sans alimentation spéciale

type de fixation

fixation avec vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

Avec dispositif on/off

Non

repiquage possible

Oui

prise inclinée ou inclinable

Non

tension nominale

250 V

fréquence

50...50 Hz

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

71 mm

profondeur d'appareil

45 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

29 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Odace - prise de courant - 2P+T - française - affleurante - bleu cobalt - fixation par vis - Raccordement : 1 x 1,5 à 2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - bornes automatique - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 - IP21D

Les Atouts de l'article:

Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et un concentré d'innovations pour vous aider à répondre à la demande de vos clients Cette prise électrique encastrée 2P+T affleurante 16A Odace de Schneider Electric convient parfaitement pour tous vos chantiers résidentiels aussi que vos installation tertiaires Sa couleur bleue Cobalt apportera une touche design aux intérieurs modernes Son capot retractable rend l'entretien de la prise beaucoup plus facile car il limite les dépots de poussière en plus de réduire le risque de contact avec les élements sous tension de la prise La prise devra être complétée d'une plaque de finition de la gamme Odace