Schneider Electric - Odace - prise de courant 2P+T affleurante - cobalt - griffes montees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - noir
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481043801
Réf. Sonepar
01887104380
Réf. Fournisseur
S555052
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
1
couleur
noir
mode de pose
encastré
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Oui
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
1
nombre de prises commutables
0
nombre de phases
1
impression/marquage
sans
type de connexion
borne automatique
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Oui
porte-étiquette
Non
finition métallique
Non
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Oui
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation à griffes
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Non
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...50 Hz
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
44 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
28 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Odace - prise de courant - 2P+T - affleurante avec griffes - bleu cobalt - spécial rénovation - fixation par vis - Raccordement : 1x1,5 à 2x4 mm² souple / rigide / multibrin - bornes automatiques - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 - IP21D
Les Atouts de l'article:
Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et un concentré d'innovations pour vous aider à répondre à la demande de vos clients Cette prise électrique encastrée 2P+T affleurante 16A Odace de Schneider Electric convient parfaitement pour tous vos chantiers résidentiels aussi bien en neuf qu'en rénovation Elle est indiquée pour une installation avec griffes Sa couleur Bleue Cobalt apprortera une touche design aux intérieurs modernes Son capot rétractable rend l'entretien de la prise beaucoup plus facile car il limite les dépôts de poussière tout en réduisant le risque de contact avec les éléments sous tension de la prise La prise devra être complétée d'une plaque de finition de la gamme Odace