Schneider Electric - Odace - prise de courant 2P+T affleurante - connexion rapide - Antibacterien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481043832
Réf. Sonepar
01887001077
Réf. Fournisseur
S500052
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
1
couleur
blanc
mode de pose
encastré
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Oui
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
1
nombre de prises commutables
0
nombre de phases
1
impression/marquage
sans
type de connexion
borne automatique
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Oui
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
9003
finition métallique
Non
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Oui
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation avec vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Oui
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Oui
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...50 Hz
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
45 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
29 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Odace - prise de courant - 2P+T - française - affleurante - Antibacterien - fixation par vis - Raccordement : 1 x 1,5…2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - bornes automatique - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 - IP21D
Les Atouts de l'article:
Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et un concentré d'innovations pour vous aider à répondre à la demande de vos clients Cette prise électrique encastrée 2P+T affleurante 16A Odace de Schneider Electric convient parfaitement pour tous vos chantiers résidentiels aussi bien en neuf qu'en rénovation Cette prise a reçu un traitement antibactérien qui permet de réduire la formation et la prolifération des germes lors de son utilisation Sa couleur blanche et sa finition brillante s’intègrent parfaitement à tous les intérieurs