Schneider Electric - Odace prise de courant 2P+T - blc Recyclé - 4 connexions rapides par pôle - S510049

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481095596
Réf. Sonepar
01887109559
Réf. Fournisseur
S510049
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Oui
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
45 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
29 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Découvrez les nouveaux produits de la gamme Odace en plastique recyclé Affichez votre différence en proposant des produits limitant leur impact écologique dont la prise de courant avec plaque de finition de la gamme Odace Schneider Electric En plastique, de couleur blanche et d'aspect brillant elle a une configuration 2P + E avec protection par volets Cette prise est facile à installer en boîte d'encastrement et facile à raccorder avec des bornes de connexion sans vis Cette prise est conforme aux normes françaises, sa tenue aux chocs est IK04 et son degré de protection est IP21D Avec son design réussi et très esthétique ainsi que son large choix d'accessoires pratiques, la gamme Odace fait la promesse de sublimer tous les intérieurs en mixant les couleurs et les combinaisons Pour compléter votre installation, d'autres mécanismes et des plaques de finitions en plastique recyclé sont également disponibles dans la gamme Odace
Quelques mots du fabricant :
- Prise électrique 2 pôles + contact de terre
- Matériaux recyclés pour une maison à faible empreinte carbone, sans compromis sur le design
- Fixation par vis dans la boîte d'encastrement
- A compléter avec une plaque de finition Odace Recyclé, à commander séparément
- Couleur aspect blanc granité







