Schneider Electric - Odace - prise de courant 2P+T double en 1 poste - blanc - griffes montées - S521089

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 2
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480318375
Réf. Sonepar
01887031837
Réf. Fournisseur
S521089
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
2
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Oui
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
85 mm
hauteur d'appareil:
126 mm
profondeur d'appareil:
46 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
27.1 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
rond
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
La prise de courant Schneider Electric Odace S521089 est une prise de courant complète de couleur blanche avec 2 prises de courant La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T avec volets, protégeant les enfants d'éventuels chocs électriques Avec broche de terre Cet appareil est au standard français Le courant nominal est de 16A Le mode de fixation de cet appareil se fait par vis Il mesure 85 mm de largeur, 126 mm de hauteur, 46 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 27,1 mm Sa boîte de montage assortie peut être encastrée dans la surface du mur avec le type affleurant La finition de surface est lustréee, ce qui garantit une finition brillante et même accueillante Il a un indice de protection IP21D Les borniers de connexion de cette prise de courant utilisent des bornes à vis La prise de courant est en ASA + PC, PC (polycarbonate) GF10 FR, et tôle, ce qui la rend aussi résistante que possible Il a également obtenu le certificat LCIE De plus, cet appareil Green Premium est qualifié de produit écologique, avec une utilisation minimale de substances dangereuses Et c'est sans mercure La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité Odace allie technologie et design élégant, pour des appareils de câblage non seulement élégants, mais aussi fonctionnels et utiles
Quelques mots du fabricant :
- Prise électrique double avec contact de terre et fournie avec sa plaque de finition double
- Permet d'obtenir une prise double avec contact de terre à partir d'une boîte d'encastrement à un seul poste
- Idéal pour la rénovation de votre logement
- Fixation par vis dans la boîte d'encastrement







