Schneider Electric - Odace - prise double RJ45 - blanc - sans connecteur (empreinte Infraplus) - S520410

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - jack modulaire

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480319211

Réf. Sonepar

01887031921

Réf. Fournisseur

S520410

Réf. Commerciale

Schneider Electric

utilisation:

jack modulaire

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Oui

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

34.2 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18.2 mm

Odace - prise double RJ45 - blanc - sans connecteur (empreinte Infraplus)

Les Atouts de l'article:

La palque de finition double Odace S520410 de Schneider Electric est une platine avec cadre de fixation en plastique de couleur blanche. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Le mode de fixation de l'appareil se fait par griffes, par vis. Fabriquée en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette plaque centrale est très fiable et résistante. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses et ne contient pas de mercure. La finition de la surface est brillante.