Schneider Electric - Odace - prise double RJ45 cat.6 STP - grade 2TV min a grade 3TV - antibacterien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - 2x RJ45 8(8)
catégorie - 6
couleur - blanc
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP21
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481043849
Réf. Sonepar
01887104384
Réf. Fournisseur
S505486
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur
2x RJ45 8(8)
catégorie
6
couleur
blanc
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP21
apparent
Non
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
visser
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec jacks/coupleurs
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs
2
numéro RAL
9003
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés
Oui
boîtier blindé
Non
raccordement de mise à la terre séparé
Non
avec zone de texte
Non
design
Non
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
borne
avec protection contre la poussière
Oui
avec résistance terminale
Non
codage mécanique
Non
code couleur
Non
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
41.7 mm
Odace - prise de communication double - antibactérien - RJ45 (8 contacts) Cat.6 STP - grade2 TV min à grade3 TV (si câble < 50 m) + téléphone, data haut débit - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04
Les Atouts de l'article:
Choisir la gamme Ovalis de Schneider Electric c'est adopter la simplicité et l'efficacité Cette prise informatique de couleur blanche est un mécanisme avec support plastique et griffes Sa surface de finition est brillante et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs Ce produit est compatible avec les connecteurs Actassi s-one et Infraplus Très simple d'installation, cette prise informatique permet une pose facile et rapide Elle s'ajuste avec griffes, par vis, et compense les irrégularités du mur Ce produit est vendu en lot de lot de 10 pièces Ses bornes de connexion sont type IDC Il est conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1, CEI 60603-7, CEI 60603-7-5, EN 50173-1, ISO/IEC 11801 Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Il ne contient pas de métaux lourds afin de limiter son impact sur l'environnement et votre santé Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04 et IP21, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Découvrez toutes les possibilités offertes par Odace Sobre et adaptée aux tendances déco actuelles, Odace est la référence en terme d'appareillage encastré