Schneider Electric - Odace - prise HDMI type A - alu - prise femelle / câble femelle à l'arrière - S530462

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - HDMI

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480708572

Réf. Sonepar

01887070857

Réf. Fournisseur

S530462

Réf. Commerciale

Schneider Electric

utilisation:

HDMI

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

41.7 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25.7 mm

finition des contacts:

femelle

raccords isolés:

Non

Odace - prise HDMI type A - aluminium - prise femelle / câble femelle à l'arrière

Les Atouts de l'article:

La prise audio/vidéo Odace S530462 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur aluminium. Elle atteint le niveau de protection IK04. La prise audio/vidéo est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, la rendant aussi résistante que possible. Elle est sans halogène. Son mode de fixation se fait par vis. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres.