Schneider Electric - Odace - prise RJ45 - aluminium - grade 1 (telephone) cat. 5 UTP - S530471

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480391620
Réf. Sonepar
01887039162
Réf. Fournisseur
S530471
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
5
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
aluminium
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
0
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Oui
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Oui
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
41.7 mm