Schneider Electric - Odace - prise RJ45 - anthracite - grade 1 (telephone) cat. 5 UTP

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5

  • couleur - anthracite

  • direction de sortie - droit

  • indice de protection (IP) - IP21

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480707100

Réf. Sonepar

01887070710

Réf. Fournisseur

S540471

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

5

couleur

anthracite

direction de sortie

droit

indice de protection (IP)

IP21

apparent

Non

montage encastré

Oui

encastrement de canal

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de fixation

visser

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

avec jacks/coupleurs

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Non

raccordement de mise à la terre séparé

Non

avec zone de texte

Non

design

Non

décharge séparée de câble de traction

Non

type de montage raccordement de blindage

sans

avec protection contre la poussière

Oui

avec résistance terminale

Non

codage mécanique

Non

code couleur

Non

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

71 mm

profondeur d'appareil

41.7 mm

Odace - prise de communication simple - anthracite - RJ45 (8 contacts) Cat.5 <= 100 MHz - paire torsadée non blindée - UTP - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04 - sans halogène