fin de vie

Schneider Electric - Odace - prise RJ45 - blanc Recycle - grade 1 (telephone) cat. 5 UTP - S510471

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481095671

Réf. Sonepar

01887109567

Réf. Fournisseur

S510471

Marque

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

blanc

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

composition:

autre

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

9003

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

compatible avec des couvercles tiers:

Oui

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

41.7 mm

Odace - prise de communication simple - blanc Recyclé brillant - RJ45 (8 contacts) Cat.5 <= 100 MHz - paire torsadée non blindée - UTP - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04 - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Découvrez les nouveaux produits de la gamme Odace en plastique recyclé Affichez votre différence en proposant des produits limitant leur impact écologique dont la prise RJ45 Cat 5E UTP grade 1de la gamme Odace Schneider Electric Cette prise RJ45 en plastique, de couleur blanche et d'aspect brillant est livrée par lot de 10, elle est compatible avec les dispositifs Actassi s-one et Infraplus Elle est facile à installer en boîte d'encastrement et avec raccordement par vis sur des bornes de connexion IDC Cette prise est conforme aux normes EN 50173-1, IEC 60603-7-3, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-A-5, sa tenue aux chocs est IK04 et son degré de protection est IP21 Avec son design réussi et très esthétique ainsi que son large choix d'accessoires pratiques, la gamme Odace fait la promesse de sublimer tous les intérieurs en mixant les couleurs et les combinaisons Pour compléter votre installation, d'autres mécanismes et des plaques de finitions en plastique recyclé sont également disponibles dans la gamme Odace