Schneider Electric - Odace - prise RJ45 cat.6 UTP - grade 1 à 2 (tél. + informatique)- à vis - cobalt - S550475

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481062437

Réf. Sonepar

01887106243

Réf. Fournisseur

S550475

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

bleu

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

composition:

autre

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

compatible avec des couvercles tiers:

Oui

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

41.7 mm

Odace - prise de communication simple - bleu cobalt - RJ45 (8 contacts) Cat.6 UTP - grade1 à grade2 téléphone, data moyen débit - paire torsadée non blindée - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04

Les Atouts de l'article:

Choisir la gamme Ovalis de Schneider Electric c'est choisir la simplicité et l'efficacité Cette prise informatique de couleur bleu cobalt est un mécanisme avec support de fixation Son boîtier de montage assorti peut être encastré encastré dans Sa surface du mur Cette prise informatique est en PBT (polybutylene terephthalate) GF30, plastique anti-UV très résistante et qui garantit un confort au quotidien Il est 71 mm en hauteur et 41 7 mm en profondeur La profondeur d'encastrement est de 25.7 mm Ce produit est compatible avec les connecteur Actassi s-one et Infraplus Très simple d'installation, cette prise informatique permets une pose facile et rapide Elle s'ajuste par par vis et compense les irrégularités du mur Ses bornes de connexion sont type IDC Il est conformes aux normes ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1, CEI 60603-7, CEI 60603-7-5, EN 50173-1, ISO/IEC 11801 Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Ce produit ne contient pas de métaux lourds afin de limiter son impact sur l'environnement et votre santé Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04 et IP21, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Découvrez toutes les possibilités offertes par Odace Sobre et adaptée aux tendances déco actuelles, Odace est la référence en termes d'appareillage encastré