Schneider Electric - Odace - prise RJ45 cat. 6a STP - grade 3 (+multimedia) - cobalt
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
couleur - bleu
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP21
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481062529
Réf. Sonepar
01887106252
Réf. Fournisseur
S550477
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
6A (IEC)
couleur
bleu
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP21
apparent
Non
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
visser
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec jacks/coupleurs
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés
Oui
boîtier blindé
Non
raccordement de mise à la terre séparé
Non
avec zone de texte
Non
design
Oui
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
borne
avec protection contre la poussière
Oui
avec résistance terminale
Non
codage mécanique
Non
code couleur
Non
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
41.7 mm
Odace - prise de communication simple - bleu cobalt - RJ45 (8 contacts) Cat.6a STP - grade 3 TV + téléphone, data très haut débit - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04
Les Atouts de l'article:
Choisir la gamme Ovalis de Schneider Electric c'est choisir la simplicité et l'efficacité Cette prise RJ45 Bleue Cobalt grade 3 cat 6A STP (longue distance) est indiquée pour vos installations télévision et internet (très) haut débit Câble torsadé blindé qui permet la réduction du bruit pour une qualité de réseau optimal Fixation par vis, mécanisme seul à compléter d'une plaque de finition de la gamme Odace Ce produit est compatible avec les connecteurs Actassi s-One et Infraplus