Schneider Electric - Odace - prise RJ45 - cobalt - sans connecteur (empreinte Infraplus) - S550400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - RJ45
mode de pose - encastré
couleur - bleu
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Odace 2011
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481062710
Réf. Sonepar
01887106271
Réf. Fournisseur
S550400
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation:
RJ45
mode de pose:
encastré
couleur:
bleu
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
autre
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
34.2 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
18.2 mm
finition des contacts:
femelle
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec un design réussi et très esthétique, la gamme Odace de Schneider Electric fait la promesse de sublimer les intérieurs chics et distingués, pour le bonheur et la satisfaction de tous vos clients Cette plaque centrale equipée d'un support de fixation de couleur cobalt blue, compatible avec le Connecteur Actassi s-one et Infraplus est destinée à habiller un connecteur RJ45 Très simple d'installation, cette plaque centrale permet une pose facile et rapide et dispose d'une prise d'alimentation Elle se fixe par kit de griffes, par vis et compense les irrégularités du mur Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Ses dimensions sont 71 mm en largeur, 71 mm en hauteur et 34 2 mm de profondeur Cette plaque centrale est réalisée à partir de PBT (polybutylene terephthalate) GF30, plastique anti-UV ce qui la rend fiable et durable Elle est vendue en lot de 5 Cet appareil est qualifié de produit Green premium, avec une utilisation minimale de substances dangereuses Cette plaque centrale est sans mercure