Schneider Electric - Odace - prise SAT - anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 1
nombre de modules (construction modulaire) - 2
couvercle - plaque centrale
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480707049
Réf. Sonepar
01887070704
Réf. Fournisseur
S540446
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
prise terminale
mode de pose
encastré
nombre de sorties
1
nombre de modules (construction modulaire)
2
couvercle
plaque centrale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
1.5 dB
compatible au modem par câble
Non
atténuation de passage à 2 150 MHz
1.5 dB
compatible à une alimentation à distance
Non
fréquence
950...2150 MHz
type de fixation
fixation avec vis
couleur
anthracite
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
32 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18.1 mm
Odace - blindage simple SAT - encastré - anthracite - SAT : F type - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène
Les Atouts de l'article:
La prise Odace SAT S540446 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Elle est parfaitement conforme à la norme 2006/95/CE, EN 50083-4. Le connecteur SAT est de type F. Cette prise unique SAT est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). La fixation de cet appareil se fait par vis. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Fabriquée en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS-UV stabilisé, matériau en alliage de zinc, cette prise unique SAT est très fiable et résistant. Elle est sans halogène. Afin de toujours prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds.