Schneider Electric - Odace - prise TV-FM - aluminium - pour systeme en serie - passage - S530453

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - boîte de passage

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 12 dB

  • nombre de sorties - 2

  • atténuation de passage à 860 MHz - 3 dB

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480391583

Réf. Sonepar

01887039158

Réf. Fournisseur

S530453

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

boîte de passage

mode de pose:

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz:

12 dB

nombre de sorties:

2

atténuation de passage à 860 MHz:

3 dB

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

plaque centrale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

0 dB

compatible au modem par câble:

Non

atténuation de passage à 2 150 MHz:

0 dB

compatible à une alimentation à distance:

Non

fréquence:

5...862 MHz

type de fixation:

fixation avec vis

couleur:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

34.4 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

24.2 mm

Odace - prise TV-FM - encastré - passage - aluminium - TV : mâle IEC 9.52 mm - FM : IEC femelle 9 -52 mm - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène