Schneider Electric - Odace - prise TV/FM - blanc - individuelle - S520451
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480319037
Réf. Sonepar
01887031903
Réf. Fournisseur
S520451
Marque
Schneider Electric
utilisation:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
24 mm
finition des contacts:
femelle
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
Adaptée à tous les logements et aux intérieurs les plus contemporains, cette prise de télévision et FM Schneider Electric de la gamme Odace favorise la distribution les signaux TV et FM avec une grande qualité de réception Très facile d'utilisation et de mise en place grâce à une fixation par vis, elle est dotée d'une entrée pour câble d'antenne télévision et d'une sortie FM Issue de la gamme Odace élégante et à la finition délicate, cette prise TV met en avant un design qui mixe carré et cercle Sa ligne épurée et design satisfait les clients les plus exigeants et soucieux d'un intérieur raffiné De couleur blanche, cette prise individuelle encastrée sera complétée par une plaque de finition (vendue à part) qui s'ajuste par ergots crantés en toute facilité Elle est conçue avec des matériaux robustes et de qualité pour une excellente longévité




