Schneider Electric - Odace - prise TV-FM - blanc - pour systeme en serie - passage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480319051
Réf. Sonepar
01887031905
Réf. Fournisseur
S520453
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
autre
mode de pose
encastré
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
2
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support
Oui
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
type de fixation
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire)
1
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
40 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
24 mm
Odace - prise TV/FM - encastré - passage - blanc RAL9003 brillant - TV : mâle IEC 9.52 mm - FM : IEC femelle 9 -52 mm - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène
Les Atouts de l'article:
La prise TV/R Odace S520453 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur blanche. La prise TV est de type intermédiaire (passage) et le connecteur TV est de type mâle CEI 9,52 mm. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Cette prise TV a un degré de protection IP21D. Le connecteur FM est de type femelle CEI 9,52 mm. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.