Schneider Electric - Odace - prise TV simple - Antibacterien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB
nombre de sorties - 1
nombre de modules (construction modulaire) - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481043856
Réf. Sonepar
01887104385
Réf. Fournisseur
S500445
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
prise terminale
mode de pose
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz
1.5 dB
nombre de sorties
1
nombre de modules (construction modulaire)
1
couvercle
plaque centrale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
2.5 dB
compatible au modem par câble
Non
compatible à une alimentation à distance
Non
fréquence
5...2150 MHz
type de fixation
fixation avec vis
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Oui
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
28.3 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18.1 mm
Odace - blindage TV simple - encastré - Antibacterien - TV : mâle IEC 9.52 mm - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène
Les Atouts de l'article:
Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et un concentré d'innovations pour vous aider à répondre à la demande de vos clients Prise de télévision mâle 9 52 mm par Schneider Electric de la gamme Odace dont les matériaux sont traités pour éviter la formation de la prolifération de germes dus au contact et à l'utilisation de la prise Convient aussi bien pour vos chantiers tertiaires (crêche, EPHAD, lieux accueuillant du public) qu'en résidentiel Prise de couleur blanche livré avec son couvercle de protection