Schneider Electric - Odace - prise TV simple - blanche Recycle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB
nombre de sorties - 1
nombre de modules (construction modulaire) - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481095664
Réf. Sonepar
01887109566
Réf. Fournisseur
S510445
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
prise terminale
mode de pose
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz
1.5 dB
nombre de sorties
1
nombre de modules (construction modulaire)
1
couvercle
plaque centrale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
2.5 dB
compatible au modem par câble
Non
compatible à une alimentation à distance
Non
fréquence
5...2150 MHz
type de fixation
fixation avec vis
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
28.3 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18.1 mm
Odace - blindage TV simple - encastré - blanc Recyclé brillant - TV : mâle IEC 9.52 mm - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène
Les Atouts de l'article:
Découvrez les nouveaux produits de la gamme Odace en plastique recyclé Affichez votre différence en proposant des produits limitant leur impact écologique dont la prise TV de la gamme Odace Schneider Electric Cette prise TV de type IEC 9 52 mm mâle avec plaque de finition en plastique, de couleur blanche et d'aspect brillant est livrée par lot de 10 Elle est facile à installer en boîte d'encastrement et avec raccordement par vis Cette prise est conforme à la norme EN 50083-4, sa tenue aux chocs est IK04 et son degré de protection est IP21D Avec son design réussi et très esthétique ainsi que son large choix d'accessoires pratiques, la gamme Odace fait la promesse de sublimer tous les intérieurs en mixant les couleurs et les combinaisons Pour compléter votre installation, d'autres mécanismes et des plaques de finitions en plastique recyclé sont également disponibles dans la gamme Odace