Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Odace - prise USB double - type A+C - blanc Recyclé - 5 Vcc - 2,4A - S510401

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant de sortie max. - 2400 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • tension de fonctionnement - 100...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606482077836

Réf. Sonepar

01887207783

Réf. Fournisseur

S510401

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

courant de sortie max.:

2400 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

tension de fonctionnement:

100...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL:

9003

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30.8 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

1

Nombre de ports USB-C:

1

tension de sortie:

5...5 V

consommation d'énergie:

12 W

Odace - prise de courant affleurante - 2P+T - française - blanc Recyclé brillant - fixation par vis - Raccordement : 1 x 1,5…2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - bornes automatiques - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 - IP21D

Les Atouts de l'article:

La prise USB Odace de Schneider Electric est conçu pour charger des appareils USB directement sur le mur, sans besoin de chargeurs externes. L'USB est du type combiné A+C. L'appareil se compose d'un châssis fixe ainsi que d'une plaque centrale. La tension de sortie USB est de 5V CC avec un courant de sortie de 2,4A. Sa puissance de sortie nominale est de 12W, avec une consommation électrique de 0,075W seulement. Elle offre une connexion par borne à vis. Cet appareil permet un montage encastré. Des vis sont disponibles pour l'installation. Elle est mieux protégée grâce à la protection OVC III, contre la surchauffe, les courts-circuits et les surintensités. Elle est blanche. Elle est fabriquée en ABS thermoplastique (acrylonitrile butadiène-styrène) résistant à l'usure. Cet appareil résiste aux rayons UV, à l'acétone, à l'alcool, à l'ammoniac, à l'eau de Javel, au savon liquide, à l'huile, à l'essence et au liquide de nettoyage pour vitres. Son indice de protection contre les chocs est IK04 et son indice de protection contre la pénétration est IP20. Elle fonctionne entre -5°C à 40°C. La gamme d'équipements électriques Odace propose des solutions pratiques et ergonomiques pour un confort, une sécurité et une connectivité optimales dans votre maison. Odace propose une gamme d'accessoires et d'options de conception pour personnaliser votre maison. Cet appareil est conforme aux normes EN 60950-1, EN 61558-1, EN 60335-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Double prise USB pour charger vos appareils multimedias
  • Matériaux recyclés pour une maison à faible empreinte carbone, sans compromis sur le design
  • Idéal pour un habitat durable
  • Couleur aspect blanc granité