Schneider Electric - Odace - sonnette électronique - blanc - 5 tonalités - 230V - S520580
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - SAT
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480319600
Réf. Sonepar
01887031960
Réf. Fournisseur
S520580
Marque
Schneider Electric
utilisation:
SAT
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
0
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Oui
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire
avec impression:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
fixation à griffes
nombre de modules (construction modulaire):
0
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK01
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
42.2 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
La sonnette électronique Odace S520580 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur blanche. La tension assignée d'emploi de cet appareil est de 250 V. Le mode de fixation de l'appareil se fait par vis et griffes. Il atteint le niveau de protection IK04 et IP21D. Son niveau acoustique est de 70 dB/1m. Il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Il est sans halogène. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Fabriquée en PA (polyamide) 6 GF20 FR, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette sonette électronique est très fiable et résistante.




