Schneider Electric - Odace Styl - plaque 1 poste blanc recycle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606481095725
Réf. Sonepar
01887109572
Réf. Fournisseur
S510702
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
à clipser
largeur
85 mm
hauteur
85 mm
profondeur
10 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
51.95 mm
Odace - Styl - plaque - blanc recyclé - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Les Atouts de l'article:
Découvrez les nouveaux produits de la gamme Odace en plastique recyclé Affichez votre différence en proposant des produits limitant leur impact écologique dont la plaque de finition 2 postes de la gamme Odace Styl Schneider Electric Cette plaque de couleur blanche et d'aspect brillant est livrée par lot de 20 Facile à installer, elle se monte sans outil par simple clipsage sur une boîte d'encastrement Cette plaque est conforme aux normes 2006/95/CEE, EN 60669-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1, sa tenue aux chocs est IK04 et son degré de protection est IP21D Pour compléter votre installation, des mécanismes et des boîtes de montage en plastique recyclé sont également disponibles dans la gamme Odace