Schneider Electric - Odace Styl - plaque 2 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm bleu cobalt
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481062192
Réf. Sonepar
01887106219
Réf. Fournisseur
S550704
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
bleu
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
à clipser
largeur
156 mm
hauteur
85 mm
profondeur
10 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
51.95 mm
Odace Styl - plaque - bleu cobalt - 2 postes horizontal 71mm - 2 postes vertical 71mm - H85mm - L156mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Les Atouts de l'article:
Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et élégante Plaque 2 postes Odace Styl Bleu Cobalt Plaque pouvant être utilisée pour une installation horizontale ou verticale Très simple d'installation, cette plaque de finition a été conçue pour une pose facile et rapide Elle s'ajuste par ergots crantés et compense les irrégularités du mur Hauteur 85 mm - Profondeur 10mm Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Il est conformes aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1 Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Ce produit ne contient pas de métaux lourds afin de limiter son impact sur l'environnement et votre santé Il est certifié Aenor, LCIE, NF Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Découvrez toutes les possibilités offertes par Odace Sobre et adaptée aux tendances déco actuelles, Odace est la référence en termes d'appareillage encastré