Schneider Electric - Odace Touch - plaque 2 postes verticaux 57mm bronze brossé avec liseré blanc - S520814L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - bronze
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Odace 2011
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480318832
Réf. Sonepar
01887031883
Réf. Fournisseur
S520814L
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités:
2
sens de montage:
vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
bronze
traitement de la surface:
décoré
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
142 mm
profondeur:
10 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
67 mm
Les Atouts de l'article:
Le cadre de protection Odace S520814L de Schneider Electric est de couleur blanc et bronze brossé métallique. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il répond à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Fabriqué en PC (polycarbonate), matériau en aluminium, ce cadre de protection est très fiable et résistant. Le mode de fixation de cet appareil est par clips. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Cette finition de la surface du cadre de couverture est brillante et brossée. Il est sans halogène. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.