Schneider Electric - Odace Touch - plaque alu brosse croco avec lisere alu - 2 postes - entraxe 71mm - S530804J1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal et vertical
couleur - aluminium
nombre d'unités - 2
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480483271
Réf. Sonepar
01887048327
Réf. Fournisseur
S530804J1
Marque
Schneider Electric
sens de montage:
horizontal et vertical
couleur:
aluminium
nombre d'unités:
2
porte-étiquette:
Non
matériau:
plastique
type de fixation:
à clipser
qualité du matériau:
thermoplastique
avec volet de protection:
Non
traitement de la surface:
décoré
hauteur d'encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
largeur:
156 mm
sans halogène:
Oui
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
indice de protection (IP):
IP21
adapté à une boîte de sol:
Non
transparent:
Non
finition de la surface:
mat
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
montage encastré:
Oui
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
2
diamètre de l'alésage (ouverture):
67 mm
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
avec grille de montage:
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs:
2



