Schneider Electric - Odace Touch - plaque 1 poste translucide blanc avec lisere blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480320637
Réf. Sonepar
01887044668
Réf. Fournisseur
S520802R
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
à clipser
largeur
85 mm
hauteur
85 mm
profondeur
10 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
51.95 mm
Odace Touch - plaque - translucide blanc avec liseré blanc - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Les Atouts de l'article:
Le cadre de recouvrement Schneider Electric Odace S520802R est blanc et blanc translucide Le cadre du couvercle est en PC (polycarbonate), acrylique, ce qui le rend aussi résistant que possible Avec 1 poste Cette finition de surface du cadre de couverture est brillante et mate Ce couvercle de cadre appartient au groupe esthétique Touch Il mesure 85 mm de largeur, 85 mm de hauteur, 10 mm de profondeur, le produit pèse 0,0302 kg Le mode de fixation de cet appareil est par clipsage Sa boîte de montage assortie peut être encastrée dans la surface du mur avec le type affleurant Ce produit est vendu par lot de 10 De plus, il répond parfaitement à la norme 2006/95 / CEE, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1 Deplus, il est sans halogène, ce qui est bon pour votre santé De plus, cet appareil Green Premium est qualifié de produit écologique, avec une utilisation minimale de substances dangereuses Elle a également obtenu le certificat AENOR, LCIE, NF De plus, étant respectueux de l'environnement, cet appareil est résistant aux UV, à l'acétone, à l'alcool, à l'ammoniaque, à l'eau de Javel, au savon liquide, à l'huile, à l'essence, au liquide de nettoyage des vitres La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité