Schneider Electric - Odace - va-et-vient - 10A - Antibacterien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481043818
Réf. Sonepar
01887001076
Réf. Fournisseur
S500204
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
va-et-vient
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
encastré
couleur
blanc
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
optionnel
fonction d'éclairage
contrôle et orientation
type d'éclairage
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne automatique
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
33.6 mm
profondeur d'encastrement
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18.8 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Odace - va-et-vient - Antibacterien - fixation par vis - 3 bornes automatiques - 10A - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
Les Atouts de l'article:
Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et élégante Interrupteur Va-et-vient 10A blanc antibactérien Produit traité pour éviter la formation et la prolifération de germes dus au contact et à l’utilisation par plusieurs personnes Cet interrupteur a été conçu pour être facile d'installation Il convient aussi bien pour la rénovation que pour des installations neuves Hauteur 71 mm - profondeur 33.6 mm Profondeur d'encastrement 18.75 mm Ce produit est vendu par lot de 10 pièces Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est certifié LCIE, NF Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04 Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Sobre et adaptée aux tendances déco actuelles, Odace est la référence en termes d'appareillage encastré