Schneider Electric - Odace - va-et-vient - blanc - 10A - griffes montees

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480373213

Réf. Sonepar

01887037321

Réf. Fournisseur

S525204

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de commutation

va-et-vient

type de commande

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement

1

mode de pose

encastré

couleur

blanc

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire)

0

interrupteur à bouton-poussoir

Non

type de fixation

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9003

zone de texte/surface d'inscription

non

voyant

optionnel

fonction d'éclairage

contrôle et orientation

type d'éclairage

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

Contact de report

Non

type de connexion

borne automatique

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

71 mm

profondeur d'appareil

33.6 mm

profondeur d'encastrement

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

18.8 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Odace - va-et-vient - blanc RAL 9003 brillant - fixation avec griffes ou par vis - 3 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

Finition parfaite, délicate et raffinée sont au rendez-vous avec cet interrupteur va-et-vient 10 AX 250 V AC 50 Hz de la gamme Odace de Schneider Electric Commande d'éclairage simple au design chic, elle s'adapte aux maisons les plus soignées : le mariage réussi du cercle et du carré fait de lui un véritable objet de décoration et s'invite avec élégance dans les intérieurs Accessible à tous et pour tous les quotidiens, il sera sublimé par une plaque de finition de la même gamme Appareillage encastré, il dispose d'une fonction interrupteur marche/arrêt pour commander l'éclairage en toute simplicité Il bénéficie d'une connexion simple et rapide et se fixe par vis ou avec griffes Sa couleur blanche (nuance RAL 9003) et sa finition brillante sont le reflet de la pureté et de la sobriété