Schneider Electric - Odace - variateur de lumière universel en 2 ou 3 fils - 3W-100W(LED) - cobalt - S550519

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482043206

Réf. Sonepar

01887204320

Réf. Fournisseur

S550519

Marque

Schneider Electric

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

couleur:

bleu

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes/vis

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

230...230 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

0...400 W

puissance nominale de charge inductive:

0...400 VA

puissance nominale de charge capacitive:

0...400 VA

puissance max. de commutation LED:

200 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

1.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

49.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

29.3 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Odace - variateur de lumière universel cablage - bleu cobalt - possible en 2 ou 3 fils - 3W-100W(LED) 10-200W(halogen) - Lampes LED / Halogen / compatible LV transformeur - IP20

Les Atouts de l'article:

Schneider Electric innove et enrichit sa gamme phare Odace de nouvelles fonctions et de nouvelles finitions Choisissez ce variateur rotarif bouton poussoir 2 voies pour vos commandes d'éclairage De couleur bleu Cobalt finition brillante, il remplacera facilement un interrupteur classique en apportant plus de confort à vos clients Il peut être utilisé pour la commande des led, des lampes halogènes 230V et à incandescence 230V dimmables Fixation par vis ou par griffes - support de montage fourni Doit être associé à une plaque de finition de la gamme Odace Profondeur d'encastrement 29,3mm