Schneider Electric - OptiLine 45, colonne fixe a verin aluminium laque blanc P 1 face de 3,1 a 3,5 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - ovale
hauteur de colonne - 3100...3500 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - blanc
largeur de colonne - 89 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480681981
Réf. Sonepar
01887068198
Réf. Fournisseur
ISM20103P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme de colonne
ovale
hauteur de colonne
3100...3500 mm
largeur de la partie supérieure
45 mm
couleur de la colonne
blanc
largeur de colonne
89 mm
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
1
modèle
d’un seul côté
précâblé
Non
ajustable
Oui
compensation de hauteur
400 mm
profondeur de la colonne
68 mm
nombre de parties supérieures utilisables
1
type de fixation
autre
mobile
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Oui
entrée de câble
au-dessus/en dessous
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
revêtu
numéro RAL de la colonne
9003
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
revêtu
couleur de la partie supérieure
blanc
numéro RAL de la partie supérieure
9003
section transversale utile
4220 mm²
OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium laqué blanc P 1 face de 3,1 à 3,5 m