Schneider Electric - OptiLine 45, colonne mobile aluminium laque blanc polaire 4 faces 2,45 m - ISM20149P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - OptiLine 45, colonne mobile aluminium laque blanc polaire 4 faces 2,45 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - autre

  • hauteur de colonne - 2450...2450 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - autre

  • largeur de colonne - 140 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480682155

Réf. Sonepar

01887068215

Réf. Fournisseur

ISM20149P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

forme de colonne:

autre

hauteur de colonne:

2450...2450 mm

largeur de la partie supérieure:

45 mm

couleur de la colonne:

autre

largeur de colonne:

140 mm

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Oui

nombre de cloisons:

4

modèle:

autre

précâblé:

Non

ajustable:

Non

profondeur de la colonne:

149 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

4

type de fixation:

pied

mobile:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

au-dessus

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

autre

numéro RAL de la colonne:

9003

matériau de la partie supérieure:

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

autre

couleur de la partie supérieure:

autre

numéro RAL de la partie supérieure:

9003

section transversale utile:

13966 mm²

OptiLine 45, colonne mobile aluminium laqué blanc polaire 4 faces 2,45 m