Schneider Electric - OptiLine 45 et 70 - conduit flexible D55x2000mm - gris - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 55 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - gris
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 0...0 mm
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3606480030567
Réf. Sonepar
01887003056
Réf. Fournisseur
ISM20806
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre nominal
55 mm
modèle
tuyau spiralé
couleur
gris
matériau
plastique
diamètre du faisceau
0...0 mm
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
transparent
Non
température d'utilisation
-25...60 °C
température de fonctionnement à court terme
60 °C
propriétés de protection contre l'incendie
conformément à UL94 HB
résistant aux UV
Oui
épaisseur de paroi
3 mm
largeur d'hélice
0 mm
OptiLine 45 | OptiLine 70 - conduit flexible - Ø55mm longueur 2m - polyuréthane - gris (aluminium métallique) - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 2 pour un conduit