Schneider Electric - OptiLine 45 et 70 - socle de perche aluminium, laque gris RAL 9007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 0...70 mm
taille de fil (M..) - 0
entrée de câble - rond
longueur totale - 70 mm
modèle - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480030529
Réf. Sonepar
01887003052
Réf. Fournisseur
ISM20802
Réf. Commerciale
Schneider Electric
pour diamètre de câble
0...70 mm
taille de fil (M..)
0
entrée de câble
rond
longueur totale
70 mm
modèle
autre
pour épaisseur de paroi
0...50 mm
diamètre d'alésage
67 mm
sans halogène
Oui
insert pour presse-étoupe
Non
nombre câbles
0...0
dimension du filetage PG
0
serre cable
Non
technique de rétrécissement
Non
finition de l'angle
Non
matériau
aluminium
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
couleur
gris
étanche au gaz
Non
ininflammable
Non
étanche à l’eau
Non
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
-25...60 °C
OptiLine 45 et 70 - socle de perche aluminium, laqué gris RAL 9007