Schneider Electric - OptiLine 70 goulotte pvc blanc polaire 120 x 55 - angle plat 90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 147 mm
largeur - 147 mm
modèle - partie inférieure et partie supérieure
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480682551
Réf. Sonepar
01887068255
Réf. Fournisseur
ISM11303P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
147 mm
largeur
147 mm
modèle
partie inférieure et partie supérieure
angle
90...90 °
couleur
blanc
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
type de fixation
perforation du fond
OptiLine 70 - plastique - angle plat à 90° - 120 x 55 mm - Matériau : PC-ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 147mm - H 147mm - L 57mm