Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - OptiLine Mini - angle exterieur ajustable - 18x45

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 49 mm

  • largeur - 42 mm

  • modèle - partie inférieure

  • angle - -10...-10 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481190307

Réf. Sonepar

01887119030

Réf. Fournisseur

ISM14512P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

hauteur

49 mm

largeur

42 mm

modèle

partie inférieure

angle

-10...-10 °

couleur

blanc

feuille de protection

Non

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9003

OptiLine Mini - angle extérieur ajustable - 18x45

Les Atouts de l'article:

OptiLine Mini de Schneider Electric, c’est une gamme tre`s comple`te de moulures et d’accessoires, pour construire des solutions personnalise´es et re´pondre a` toutes les situations.
Les e´le´ments d’OptiLine sont classe´s IP 40 : vos installations sont fiables et durables, conçues en toute robustesse.
La gamme s'adapte en toute facilité aux appareillages en saillie Alréa.
Pour une finition parfaite, cet angle extérieur ajustable de section 18x45 mm se clipse en toute facilité et offre une finition distinguée.
Pour tous les coins, cet accessoire de montage clipsé s'ajuste pour un plus grand confort de pose et plus d'adaptabilité à votre chantier.
Cet angle ajustable se vend par lot de 10.
Cet angle recouvrant en plastique est sans halogène pour répondre à tous les cahiers des charges et à toutes les exigences.