Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - OptiLine Mini - angle interieur ajustable - 15x35

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 39 mm

  • largeur - 47 mm

  • modèle - partie inférieure

  • angle - -10...-10 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3606481190338

Réf. Sonepar

01887119033

Réf. Fournisseur

ISM14711P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

hauteur

39 mm

largeur

47 mm

modèle

partie inférieure

angle

-10...-10 °

couleur

blanc

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9003

feuille de protection

Non

OptiLine Mini - angle intérieur ajustable - 15x35

Les Atouts de l'article:

Le système OptiLine Mini et Alréa de Schneider Electric est une solution de rénovation intégrale pour vos chantiers résidentiels.
Entre qualité et design homogène, il garantit à tous les professionnels une solution pour chaque situation.
Les membranes inte´gre´es des moulures OptilLine Mini retiennent les fils et ca^bles a` l’inte´rieur des moulures et rendent vos installations plus faciles.
Toutes les moulures OptilLine Mini sont pre´perce´es a` intervalles re´guliers pour vous faciliter la pose.
La moulure de petite taille (12 x 20 mm) existe en option avec une fixation adhe´sive pour e^tre directement pose´e sur un support adapte´.
Afin d'offrir un résultat abouti, cet angle intérieur ajustable de section 15x35 mm se clipse en toute facilité.
Pour tous les coins, cet accessoire de montage clipsé garantit un vrai confort de pose.
Cet angle ajustable s'adapte à toutes vos installations.
Cet angle recouvrant en plastique est sans halogène pour répondre à tous les cahiers des charges et à toutes les exigences.