Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - OptiLine Mini - angle interieur ajustable - 18x45

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 53 mm

  • modèle - partie inférieure

  • angle - -10...-10 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481190291

Réf. Sonepar

01887119029

Réf. Fournisseur

ISM14511P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

hauteur

50 mm

largeur

53 mm

modèle

partie inférieure

angle

-10...-10 °

couleur

blanc

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9003

feuille de protection

Non

OptiLine Mini - angle intérieur ajustable - 18x45

Les Atouts de l'article:

Le système OptiLine Mini et Alréa de Schneider Electric est une solution de rénovation complète pour vos chantiers résidentiels.
Ensembles de moulures et d'accessoires, ils s'installent en toute facilité pour garantir le confort quotidien de tous les professionnels.
Les membranes inte´gre´es des moulures OptilLine Mini retiennent les fils et ca^bles a` l’inte´rieur des moulures et simplifient vos manipulations.
Pour une finition parfaite, cet angle intérieur ajustable de section 18x45 mm se clipse en toute facilité pour un résultat soigné.
Pour tous les coins, cet accessoire de montage clipsé s'ajuste tout simplement.
Cet angle ajustable permet de s'adapter à toutes vos installations.
Cet angle recouvrant en plastique est sans halogène pour répondre à tous les cahiers des charges et à toutes les exigences.