Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - OptiLine Mini - angle interieur ajustable - 25x60

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 66 mm

  • largeur - 67 mm

  • modèle - partie inférieure

  • angle - -10...-10 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481190314

Réf. Sonepar

01887119031

Réf. Fournisseur

ISM14611P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

hauteur

66 mm

largeur

67 mm

modèle

partie inférieure

angle

-10...-10 °

couleur

blanc

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9003

feuille de protection

Non

OptiLine Mini - angle intérieur ajustable - 25x60

Les Atouts de l'article:

Système de rénovation intégral, OptiLine Mini et Alréa de Schneider Electric vous permettent un réel confort sur tous vos chantiers.
Cette gamme complète de prises et interrupteurs en saillie blancs polaires est disponible en version complète ou à composer.
Les moulures s'adaptent à toutes les situations pour vous offrir flexibilité et adaptabilité.
Les membranes inte´gre´es des moulures OptilLine Mini retiennent les fils et ca^bles a` l’inte´rieur des moulures pour faciliter vos installations.
Pour un résultat optimal et abouti, cet angle intérieur ajustable de section 25x60 mm se fait par clipsage en toute simplicité et garantit une finition parfaite.
Pour tous les coins, cet accessoire de montage clipsé se pose rapidement pour faciliter vos chantiers.
Cet angle ajustable est un indispensable à garder avec vous.
Cet angle recouvrant en plastique est sans halogène pour répondre à tous les cahiers des charges et à toutes les exigences.