Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Schneider Electric - OptiLine Mini angle plat a 90 18x45 Blanc Polaire

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 18 mm

  • largeur - 65 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480683268

Réf. Sonepar

01887068326

Réf. Fournisseur

ISM14509P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

hauteur

18 mm

largeur

65 mm

modèle

capot moulé

angle

90...90 °

couleur

blanc

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

numéro RAL

9003

feuille de protection

Non

type de fixation

encliquetable

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...60 °C

OptiLine Mini angle plat à 90° 18x45 Blanc Polaire

Les Atouts de l'article:

Pour rénover en toute facilité, Schneider Electric invente le système OptiLine Mini et Alréa, discret, pratique et esthétique.
OptiLine Mini est un ensemble de moulures et d’accessoires pense´s pour vous professionnels, simples de mise en place et parfaitement adaptés aux appareillages en saillie Alre´a.
Entre qualité et fiabilité, il garantit une solution adaptée à chaque situation.
Angle plat à 90°, cet angle pour coin est classe´ IP 40 : vos installations sont fiables et su^res, faites pour des installations pérennes.
Cette mini moulure avec courbure à 90 degrés se clipse en toute facilité pour vous garantir une manipulation aisée.
A` la fois re´sistantes, robustes et adaptables, les moulures OptiLine Mini s'adaptent à tous les supports, me^me irre´guliers, et supportent un agrafage direct sans se fissurer.
En PC/ABS, ce cheminement de câbles d'angle est résistant et sans halogène.