Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - OptiLine Mini angle plat a 90 25x60 Blanc Polaire

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 24 mm

  • largeur - 80 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480683275

Réf. Sonepar

01887068327

Réf. Fournisseur

ISM14609P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

hauteur

24 mm

largeur

80 mm

modèle

capot moulé

angle

90...90 °

couleur

blanc

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

numéro RAL

9003

feuille de protection

Non

type de fixation

encliquetable

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...60 °C

OptiLine Mini angle plat à 90° 25x60 Blanc Polaire

Les Atouts de l'article:

Schneider Electric innove avec le système OptiLine Mini et Alréa, complet et idéal pour la rénovation.
En toute praticité, OptiLine Mini est un ensemble de moulures et d’accessoires conçus pour faciliter le quotidien des professionnels grâce à des mises en place rapides et parfaitement compatibles avec les appareillages en saillie Alre´a.
Angle plat à 90° de section 25x60 mm, ce coin pour moulures est classe´ IP 40 : en toute sécurité, vos installations sont robustes, fiables et de qualité.
Cette mini moulure avec courbure à 90 degrés se pose par clipsage pour une mise en place facile, offrant un véritable gain de temps.
En s'adaptant à tous vos chantiers, les moulures OptiLine Mini s'accommodent aussi à tous les supports, me^me irre´guliers, et supportent un agrafage direct sans se fissurer.
En PC/ABS ce tube d'angle répond à tous les cahiers des charges.