Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - OptiLine Mini te de derivation 12x30 Blanc Polaire

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 12 mm

  • largeur - 30 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3606480683411

Réf. Sonepar

01887068341

Réf. Fournisseur

ISM14206P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

hauteur

12 mm

largeur

30 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

hauteur sortante

12 mm

largeur sortante

30 mm

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK06

modèle

capot moulé

qualité du matériau

autre

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9003

feuille de protection

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-25...60 °C

Spacial SBM - boite acier 300x300x120mm - couvercle plein