Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - OptiLine Mini te de derivation 15x35 Blanc Polaire

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 15 mm

  • largeur - 55 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480694141

Réf. Sonepar

01887069414

Réf. Fournisseur

ISM14706P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

hauteur

15 mm

largeur

55 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

hauteur sortante

15 mm

largeur sortante

35 mm

sans halogène

Oui

modèle

capot moulé

qualité du matériau

autre

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9003

feuille de protection

Non

OptiLine Mini té de dérivation 15x35 Blanc Polaire

Les Atouts de l'article:

OptiLine Mini & Alréa de Schneider Electric est une gamme d'appareillages faciles à monter garantissant une pose optimale et facile pour le confort de tous les professionnels.
Parfaite pour la rénovation, cette gamme offre des boitiers associés avec connexion automatique.
Cette gamme est conçue spécialement pour répondre à toutes vos problématiques de rénovation électrique, même les plus complexes.
Ce té de dérivation de section 15x35 mm vous garantit une finition soignée sur tous vos chantiers.
T de dérivation blanc polaire, il est nécessaire pour la finalisation et le résultat abouti de toutes vos poses de moulures.
En PC/ABS, ce té pour moulures est sans halogène, pour satisfaire les cahiers des charges les plus exigeants.
Cet accessoire T permet un clipsage en toute facilité.
Astucieuses, les membranes inte´gre´es des moulures OptilLine Mini retiennent les fils et ca^bles a` l’inte´rieur des moulures pour rendre vos mises en place plus faciles.