Schneider Electric - OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 25 bar 4 20ma c
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 0...25 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP65/IP67
finition électronique - Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119048682
Réf. Sonepar
01887904868
Réf. Fournisseur
XMLK025B2D21
Réf. Commerciale
Schneider Electric
pression d'enclenchement
0...25 bar
dimension du filetage
autre
indice de protection (IP)
IP65/IP67
finition électronique
Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel
Non
adapté en tant que gardien
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points
Non
adapté en tant que limiteur
Non
pression de travail max.
25000 hPa
réglage initial
0...25000 hPa
pression de commutation
0...25 bar
réglage final
0...25000 hPa
différentiel de pression
0 bar
pression d'essai max.
50 bar
pression d'éclatement
75 bar
température du milieu
0...80 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
24...24 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression
0 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression
0 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
finition du raccordement électrique
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
0
plage de courant ajustable
0...0 A
avec manœuvre manuelle
Non
avec affichage
Non
antidéflagration
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
diamètre
36 mm
profondeur
67.5 mm
Telemecanique Sensors OsiSense XMLK - pressostat 25bar - air 0...80°C | eau 0...80°C - G 1-4A (mâle) DIN - 1 connecteur mâle M12 - 24VCC - 4...20mA 2 fils - L 67.5x36mm