Schneider Electric - OsiSense XML-B - pressostat - 20bar - ecart reglable 2 seuils - 1 OF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 1.3...20 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP65/IP67
finition électronique - Non
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110713831
Réf. Sonepar
00002071383
Réf. Fournisseur
XMLB020A2C11
Réf. Commerciale
Schneider Electric
pression d'enclenchement
1.3...20 bar
dimension du filetage
autre
indice de protection (IP)
IP65/IP67
finition électronique
Non
avec contacteur/disjoncteur manuel
Non
adapté en tant que gardien
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points
Oui
adapté en tant que limiteur
Oui
pression de travail max.
25000 hPa
réglage initial
1300...20000 hPa
pression de commutation
0.3...18.4 bar
réglage final
300...18400 hPa
différentiel de pression
9.4 bar
pression d'essai max.
45 bar
pression d'éclatement
90 bar
température du milieu
0...70 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
120...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
120...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
250...250 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression
0 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression
0 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
1
finition du raccordement électrique
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
0
plage de courant ajustable
0...0 A
avec manœuvre manuelle
Non
avec affichage
Non
antidéflagration
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
hauteur
113 mm
largeur
35 mm
profondeur
75 mm
Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 20bar - régul 2 seuils - laiton nitrile alliage zinc - air 0...70°C eau ou huile 0...70°C - contact 1F/O - G 1/4 fem.
ISO 228 - 1 connecteur mâle EN 175301-803-A 4 broches - 113x75x35mm
Les Atouts de l'article:
Ce pressostat est conçu pour réguler la pression entre 2 seuils dans des systèmes pneumatiques, d’eau douce ou d’huiles hydrauliques pouvant aller jusqu’à 70 °C de température.
Il se fixe directement sur un conduit, a une durabilité mécanique de 5 millions de cycles de manœuvres mécaniques et se conforme aux normes CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22.2 No.14, LROS, UL 508, EAC et BV.