Schneider Electric - OsiSense XML-C - pressostat - 300bar - ecart reglable 2 seuils - 2 OF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 22...300 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP66
finition électronique - Non
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110944051
Réf. Sonepar
00002094405
Réf. Fournisseur
XMLC300D2S12
Réf. Commerciale
Schneider Electric
pression d'enclenchement
22...300 bar
dimension du filetage
autre
indice de protection (IP)
IP66
finition électronique
Non
avec contacteur/disjoncteur manuel
Non
adapté en tant que gardien
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points
Oui
adapté en tant que limiteur
Oui
pression de travail max.
375000 hPa
réglage initial
22000...300000 hPa
pression de commutation
6...265 bar
réglage final
6000...265000 hPa
différentiel de pression
7.3 bar
pression d'essai max.
675 bar
pression d'éclatement
1350 bar
température du milieu
0...160 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
120...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
120...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
250...250 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression
0 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression
0 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
2
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
0
plage de courant ajustable
0...0 A
avec manœuvre manuelle
Non
avec affichage
Non
antidéflagration
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
hauteur
113 mm
largeur
46 mm
profondeur
85 mm
Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 300bar - régul 2 seuils - FPM, FKM | PTFE | laiton | acier - huile 0...160°C - contact 2OF - G 1-4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 7 à 13mm - 113x85x46mm