Schneider Electric - OsiSense XML-C - vacuostat - 1bar - ecart reglable 2 seuils - 2 OF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - -0.86...-0.01 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP66
finition électronique - Non
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110943603
Réf. Sonepar
00002094360
Réf. Fournisseur
XMLCM02V2S12
Réf. Commerciale
Schneider Electric
pression d'enclenchement
-0.86...-0.01 bar
dimension du filetage
autre
indice de protection (IP)
IP66
finition électronique
Non
avec contacteur/disjoncteur manuel
Non
adapté en tant que gardien
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points
Oui
adapté en tant que limiteur
Oui
pression de travail max.
5000 hPa
réglage initial
-860...-10 hPa
pression de commutation
-1...-0.14 bar
réglage final
-1000...-140 hPa
différentiel de pression
7.3 bar
pression d'essai max.
9 bar
pression d'éclatement
18 bar
température du milieu
0...70 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
120...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
120...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
250...250 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression
0 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression
0 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
2
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
0
plage de courant ajustable
0...0 A
avec manœuvre manuelle
Non
avec affichage
Non
antidéflagration
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
hauteur
158 mm
largeur
55 mm
profondeur
90 mm
Telemecanique Sensors OsiSense XM - vacuostat - 1bar - régul 2 seuils - inox 304L | nitrile | alliage zinc - air 0...70°C | eau 0...70°C | huile 0...70°C - contact 2OF - G 1-4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 7 à 13mm - 158x90x55mm