Schneider Electric - Ovalis - 2 demi-touches+1 voyant Blanc - S260298


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - sans
numéro RAL (équivalent) - 9003
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480453762
Réf. Sonepar
01887045378
Réf. Fournisseur
S260298
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
modèle:
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage:
sans
numéro RAL (équivalent):
9003
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
finition de la surface:
brillant
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
qualité du matériau:
thermoplastique
matériau:
plastique
type de fixation:
à clipser
Les Atouts de l'article:
Choisir la gamme Ovalis de Schneider Electric, c'est choisir la simplicité et l'efficacité Cet enjoliveur Ovalis de couleur blanc disposant de 2 permutateurs est destiné pour bouton-poussoir double et pour interrupteur double Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Cet enjoliveur est réalisé à partir de PC, plastique anti-UV qui sont des matériaux garantissant un confort au quotidien Il atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Cette solution vient avec un système d'éclairage LED Il fait 8.5 mm de profondeur Très simple d'installation, cet enjoliveur permet une pose facile et rapide Il est clipsable et compense les irrégularités du mur La classification IP de cet appareil est IP21 et sa finition satin s’intègrent parfaitement à tous les intérieurs Il est certifié NF