Schneider Electric - Ovalis - Double chargeur usb 2.1 A - Avec plaque de finition -Anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de sorties - 2
courant de sortie max. - 2100 mA
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606481049872
Réf. Sonepar
01887104987
Réf. Fournisseur
S460407
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
nombre de sorties
2
courant de sortie max.
2100 mA
mode de pose
encastré
couleur
anthracite
tension de fonctionnement
100...240 V
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
Ovalis - double chargeur usb 2.1 A - Anthracite-Mécanisme avec une plaque de fixation comprise.
Les Atouts de l'article:
Choisir la gamme Ovalis de Schneider Electric, c'est adopter la simplicité et l'efficacité Ce chargeur USB Ovalis de couleur Anthracite est un produit complet (mécanisme + plaque de finition) Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur La puissance d'entrée maximale de ce chargeur USB est de 12 W Dispose de 2 ports USB type A dont le courant de sortie est 2,1 A (2x1A en cas d'utilisation simultanée des 2 sorties) Ce produit permet de recharger téléphones portables, tablettes ou tout autre appareil électronique Profondeur d'encastrement de 30.8 mm